Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch + Anbautisch Prime 180x80/100x60cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch + Anbautisch Prime 180x80/100x60cm weiß
Schreibtisch + Anbautisch Prime 180x80/100x60cm weiß
Schreibtisch + Anbautisch Prime 180x80/100x60cm weiß
Schreibtisch + Anbautisch Prime 180x80/100x60cm weiß
Schreibtisch + Anbautisch Prime 180x80/100x60cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK11043110
Herst.-Nr.:
     11043110
EAN/GTIN:
     4044917444188
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
  • Ästhetische Schreibtische
  • Die gerundeten Tischpatten bieten in Zusammenhang mit den runden Tischbeinen ein harmonisches Gesamtbild.
  • Die gerundeten Ecken bieten zudem Stoßsicherheit.
  • Die Tischplatten verfügen über eine stilvolle Silberkante.
  • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark
  • Tischplattenecke gerundet R 60 mm
  • Tischplattenstärke 25 mm
  • stabiles 4-Fuß-Gestell aus alusilber pulverbeschichtetem Rohr, mit Bodenausgleichsfuß
  • Die Tischplatten können optional mit Kabeldurchlässen bzw. Tischplatten-Steckdosen versehen werden.
  • Optionales Zubehör: horizontaler Kabelkanal zur Aufnahme von Steckdosen etc. wird unter die Tischplatte montiert
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Bruttogewicht:
56.5000 kg
Einzelfußhöhenverstellung:
ja
Farbe:
weiß
Farbe der Tischplatte:
weiß
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
750 mm
höhenverstellbar:
nein
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
25 mm
Tiefe:
1800 mm
GPSR:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik GmbH + Co.KG, Kerkmannstr., 1, 33729, Bielefeld, Deutschland, www.kerkmann.de, info@kerkmann.de, +49 5217700523
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Anbautisch, Schreibtisch Ansatzplatte, Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch weiß, bürotisch, 4-Fuß, 4Fuß, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-Tische, EDVTische, Fuß, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 340,02*
€ 416,24*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 354,39*
€ 451,03*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,03*
€ 536,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,29*
€ 529,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,23*
€ 507,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,39*
€ 458,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 374,22*
€ 445,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,39*
€ 421,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 209,71*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 20,21*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 20,04*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 20,18*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300314
ab € 46,61*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300414
ab € 46,46*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300514
ab € 46,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.