Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Schreibtisch PRIME mit Anbau, (B)1.800 mm, weiß (71401397)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Schreibtisch PRIME mit Anbau, (B)1.800 mm, weiß (71401397)
kerkmann Schreibtisch PRIME mit Anbau, (B)1.800 mm, weiß (71401397)
Artikel-Nr.:
     505-71401397
Herst.-Nr.:
     11043110
EAN/GTIN:
     4044917444188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
kerkmann Schreibtisch PRIME mit Anbau, (B)1.800 mm, weiß
(B)1.800 x (T)800 x (H)750 mm, Anbauelement: (B)1.000 x
(T)600 mm, Anbauelement rechts oder links montierbar, 4-Fuß-
Gestell, Tischplattenstärke: 25 mm, Arbeitsplatte aus E1
Gütespan, melaminharzbeschichtet, Bodenausgleichsfuß
(11043110)

2 mm stoßfestes Kantenprofil, Tischplattenecke gerundet,
Lieferung erfolgt zerlegt!

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 333,86*
€ 403,54*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 341,17*
€ 416,65*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,65*
€ 495,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,73*
€ 480,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 402,54*
€ 479,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 401,34*
€ 477,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,53*
€ 461,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 386,37*
€ 459,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,14*
€ 448,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,17*
€ 405,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 208,86*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 25,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 25,22*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 25,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300314
ab € 47,33*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300414
ab € 46,97*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300514
ab € 47,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.