Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz-/Stehtisch Move 1 elektr. höhenverstellbar BxTxH 180x80 -123cm anthrazit/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitz-/Stehtisch Move 1 elektr. höhenverstellbar BxTxH 180x80 -123cm anthrazit/silber
Sitz-/Stehtisch Move 1 elektr. höhenverstellbar BxTxH 180x80 -123cm anthrazit/silber
Sitz-/Stehtisch Move 1 elektr. höhenverstellbar BxTxH 180x80 -123cm anthrazit/silber
Artikel-Nr.:
     467-#KERK2279
Herst.-Nr.:
     2279
EAN/GTIN:
     4044917439177
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
  • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, stoßfeste ABS-Kante
  • Tischplattenstärke 19 mm
  • massives C-Fuß Gestell auf Stellfüßen
  • elektrisch höhenverstellbar von 740 - 1230 mm
  • Motoren mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp
  • Max. Belastung statisch 100 kg, dynamisch 70 kg
  • 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit
  • Tischgestellfarbe: silber
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Bruttogewicht:
44.1500 kg
Farbe:
anthrazit
Farbe der Tischplatte:
anthrazit
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
1230 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
800 mm
GPSR:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik GmbH + Co.KG, Kerkmannstr., 1, 33729, Bielefeld, Deutschland, www.kerkmann.de, info@kerkmann.de, +49 5217700523
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, bürotisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, elektrisch, Fuß, höhenverstellbar, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, Sitzarbeitsplatz, Sitztisch, Steharbeitsplatz, Stehtisch, T-Fuß, TFuß, tisch, Tische
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 386,64*
€ 463,06*
€ 5,50*
ab € 405,15*
€ 486,02*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 413,17*
€ 517,86*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,86*
€ 616,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,66*
€ 602,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,36*
€ 569,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,90*
€ 523,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 427,01*
€ 508,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,17*
€ 491,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 71,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 31,05*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300014
ab € 35,15*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4547
ab € 247,24*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 210,47*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12444713
ab € 243,98*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 20,06*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 20,16*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 20,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 20,03*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 20,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 20,13*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 20,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 20,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 20,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.