Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.800 mm (71401123)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.800 mm (71401123)
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.800 mm (71401123)
Artikel-Nr.:
     505-71401123
Herst.-Nr.:
     10227913
EAN/GTIN:
     4044917439177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.800 mm
Maße: (B)1.800 x (T)800 x (H)740-1.230 mm, elektrische
Höhenverstellung, T-Fußgestell silber, Tischplattenstärke
19 mm, Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet mit 2 mm
starker ABS Kante, max. Belastbarkeit: 70 kg, anthrazit
(10227913)

Eurostecker
Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 359,47*
€ 433,55*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 401,86*
€ 488,59*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 412,55*
€ 521,49*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,35*
€ 552,40*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,59*
€ 581,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,06*
€ 558,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 467,89*
€ 556,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 466,72*
€ 555,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,11*
€ 523,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 439,00*
€ 522,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,24*
€ 511,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,86*
€ 478,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 71,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 31,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300014
ab € 35,05*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12454711
ab € 246,84*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
19375210
ab € 131,06*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
19375312
ab € 139,33*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 209,01*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12444713
ab € 244,29*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 20,05*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 20,10*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 20,21*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 20,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 20,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 20,04*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 20,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.