Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Schreibtisch
>
einstellbarer Schreibtisch
>
Artikel
Schreibtisch Artline Holzdekor / Anbau C-Fuß 180x180x68-82cm weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#KERK7681
Hersteller:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
Herst.-Nr.:
7681
EAN/GTIN:
4044917434967
Suchbegriffe:
Anbautisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Winkelarbeitsplatz bestehend aus Schreibtisch B 1800 x T 800 x H 680-820 mm in Verbindung mit einem Anbautisch 1000 x 600 x 680-820 mm mit C-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr und einer Tischplatte aus E1-Gütespan, melaminharz-beschichtet
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Bruttogewicht:
45.3 kg
Farbe:
weiß
Farbe der Tischplatte:
weiß
Farbe des Fußes:
chrom
Höhe:
820 mm
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
1800 mm
... >
Lager 467
>
Möbel, Beleuchtung
>
Schreibtische
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtisch
,
C-Fuß-Schreibtisch
,
Schreibtisch C-Fuß
,
Höhenverstellbarer Schreibtisch
,
einstellbarer Schreibtisch
,
ergonomischer Schreibtisch
,
schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm
,
büroschreibtisch 2000x800
,
bürotisch
,
Winkelarbeitstisch
,
Winkelschreibtisch
,
Winkeltisch
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 224
€ 4,95*
ab € 408,79*
€ 487,18*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 416,64*
€ 495,97*
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 429,10*
€ 541,21*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,21*
€ 644,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,50*
€ 636,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,22*
€ 614,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,43*
€ 569,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 464,39*
€ 552,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,10*
€ 510,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ablagefach M-ove ausziehbar weiß
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 77,93*
Sonstiges
Anstelltisch Toledo, höhenverstellbar, gerundet, Säulenfuss ø 1000 mm, anthrazit
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7657
ab € 258,33*
Sonstiges
Anstelltisch Toledo, höhenverstellbar, gerundet, Säulenfuss ø 1000 mm, weiss
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7667
ab € 257,14*
Sonstiges
Knieraumblende Toledo, für Schreibtische ab Breite 1600 mm, B 1450 x H 300 mm, weiss
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,91*
Sonstiges
Schreibtisch Toledo, mit Anbautisch, höhenverstellbar, C-Fuss B 1600 x T 800 mm, anthrazit
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7670
ab € 397,05*
Sonstiges
Schreibtisch Toledo, mit Anbautisch, höhenverstellbar, C-Fuss B 1600 x T 800 mm, weiss
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7680
ab € 397,38*
Sonstiges
Schreibtisch Toledo, mit Anbautisch, höhenverstellbar, C-Fuss B 1800 x T 800 mm, anthrazit
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7671
ab € 408,95*
Sonstiges
Schreibtisch Toledo, mit Anbautisch, höhenverstellbar, C-Fuss B 2000 x T 1000 mm, anthrazit
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7672
ab € 471,26*
Sonstiges
Schreibtisch Toledo, mit Anbautisch, höhenverstellbar, C-Fuss B 2000 x T 1000 mm, weiss
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7682
ab € 469,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen