Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Köcher La Linea Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Köcher La Linea Leder schwarz
Köcher La Linea Leder schwarz
Köcher La Linea Leder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF36396
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     36396
EAN/GTIN:
     4006677363963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
  • Lederwaren Läufer Ambiente LA LINEA (Leder)
  • Anzahl der Fächer: 1 Fächer
  • Werkstoff: Leder
  • Größe (B x H x T) oder (Durchmesser x H): 70 x 70 x 100 x 70 mm
  • Handgefertigt in Deutschland
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
70 mm
Durchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Länge:
100 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
La Linea
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, stifteköcher leder schwarz, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer schwarz, Ambiente, Köcher, La, LaLinea, Linea, Schreibgeräte, Schreibgeräte-Köcher, Schreibgeräteköcher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 39,74*
€ 54,25*
€ 5,50*
ab € 38,20*
€ 54,25*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
35076
ab € 88,64*
Zubehör
Läufer
31076
ab € 45,08*
Zubehör
Läufer
37536
ab € 31,92*
Zubehör
Läufer
34416
ab € 97,56*
Zubehör
Läufer
36406
ab € 93,19*
Zubehör
Läufer
34476
ab € 98,12*
Zubehör
Läufer
38526
ab € 93,47*
Zubehör
Läufer
38536
ab € 112,95*
Zubehör
Läufer
39036
ab € 92,57*
Zubehör
Läufer
32156
ab € 62,59*
Zubehör
Läufer
34176
ab € 58,24*
Zubehör
Läufer
34196
ab € 71,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.