Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefknopf Sigma 48mm VE=90 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefknopf Sigma 48mm VE=90 Stück weiß
Briefknopf Sigma 48mm VE=90 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR020410
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     0204-10
EAN/GTIN:
     4001782113830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brief-Knöpfe
Briefknöpfe
Versandtaschenverschlußknopf
laurel briefknöpfe weiß
  • Besonderheit (besondere Ausstattung und Verwendungsmöglichkeit): Verschließt druckknopfartig; postgenehmigter, transportsicherer Verschluss für Musterbeutel und Versandtaschen; immer wieder zu verwenden
  • Material: aus sortenreinem Polyethylen (PE)
  • Größe (L x H): 48 x 8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0741 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
8 mm
Länge:
48 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
90 Stück
Weitere Suchbegriffe: laurel briefknopf, briefknöpfe, 0204, Flachkopfklemme, Klemme, Musterbeutelklemme, Musterklammer, Musterklemme, Rundkopfklemme, Versandbeutelklammer, Versandbeutelklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 0,02989* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
0204-70
ab € 2,34*
Ähnlich
Laurel
0204-60
ab € 2,35*
Ähnlich
Laurel
0204-38
ab € 2,35*
Ähnlich
Laurel
0204-20
ab € 2,35*
Ähnlich
Laurel
0204-30
ab € 2,69*
Ähnlich
Laurel
0204-95
ab € 2,69*
Ähnlich
Laurel
0204-11
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.