Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefknopf Sigma 48mm VE=90 Stück blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefknopf Sigma 48mm VE=90 Stück blau
Briefknopf Sigma 48mm VE=90 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR020430
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     0204-30
EAN/GTIN:
     4001782113847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brief-Knöpfe
Briefknöpfe
Versandtaschenverschlußknopf
briefknopf laurel
  • Besonderheit (besondere Ausstattung und Verwendungsmöglichkeit): Verschließt druckknopfartig; postgenehmigter, transportsicherer Verschluss für Musterbeutel und Versandtaschen; immer wieder zu verwenden
  • Material: aus sortenreinem Polyethylen (PE)
  • Größe (L x H): 48 x 8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0741 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
GPSR:
Laurel Klammern GmbH, Heinkelstr., 10, 71384, Weinstadt, Deutschland, www.laurel.coml-gmbh.de, info@laurel-gmbh.de, +49 7151 206370
Höhe:
8 mm
Länge:
48 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
90 Stück
Weitere Suchbegriffe: briefknöpfe, 0204, Flachkopfklemme, Klemme, Musterbeutelklemme, Musterklammer, Musterklemme, Rundkopfklemme, Versandbeutelklammer, Versandbeutelklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 0,03023* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
0204-70
ab € 2,36*
Ähnlich
Laurel
0204-60
ab € 2,37*
Ähnlich
Laurel
0204-38
ab € 2,37*
Ähnlich
Laurel
0204-20
ab € 2,37*
Ähnlich
Laurel
0204-95
ab € 2,71*
Ähnlich
Laurel
0204-11
ab € 2,71*
Ähnlich
Laurel
0204-10
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.