Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkarte 10x10cm Marble white


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tischkarte 10x10cm Marble white
Tischkarte 10x10cm Marble white
Artikel-Nr.:
     467-#ROES164030302
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     164030302
EAN/GTIN:
     4014969557297
Suchbegriffe:
Tischkarte
Tischkärtchen
tischkarte 100 x 100 mm
tischkarte
  • Tischkarte
  • Paperado
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: lose
  • Flächenmasse des Papiers g/qm: 220
  • Farbe: Marble White metallic
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
10x10cm
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.00263 kg
Farbe:
marble white
Höhe:
100 mm
Marke:
Paperado
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: tischkarte rössler, Design, Design-Tischkarte, DesignTischkarte, Multifunktions, Multifunktions-Tischkarte, MultifunktionsTischkarte, Namensschild, Tisch, Tisch-Namensschild, TischNamensschild, Uni, Uni-Tischkarte, UniTischkarte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 16,832*
€ 23,342*
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 17,897*
€ 24,717*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 19,40*
€ 29,48*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,48*
€ 35,0812
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,36*
€ 34,9384
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,93*
€ 33,2367
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,90*
€ 30,821
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,45*
€ 30,2855
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,18*
€ 28,7742
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,40*
€ 23,086
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,194* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.