Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkarte Paperado, 10x10cm, 250g/m², marble white metallic RÖSSLER 164030302


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tischkarte Paperado, 10x10cm, 250g/m², marble white metallic RÖSSLER 164030302
Tischkarte Paperado, 10x10cm, 250g/m², marble white metallic RÖSSLER 164030302
Tischkarte Paperado, 10x10cm, 250g/m², marble white metallic RÖSSLER 164030302
Artikel-Nr.:
     639-868816302
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     164030302
EAN/GTIN:
     4014969557297
Suchbegriffe:
Tischkarte
Tischkärtchen
tischkarte 100 x 100 mm
tischkarte
Die hochwertigen Tischkarten der Marke Paperado aus dem Hause Rössler-Papier sind ein absolutes Highlight auf jeder festlich gedeckten Tafel. Tischkarten ermöglichen Ihren Gästen schnell den für Sie bestimmten Platz bei Ihrem Fest zu finden. Die farbigen Tischkartchen haben das Format 50 x 100 mm (offen: 100 x 100 mm) und sind aus stabilem 250 g/qm Karton gefertigt. Die Oberfläche unterstreicht das edle Design und verleiht den Karten ihre angenehme Haptik. Paperado Tischkarten lassen sich mit Laser- und Inkjetdruckern einwandfrei bedrucken. Natürlich können sie auch ihre Persönliche Note einbringen und diese per Hand beschriften.
Weitere Informationen:
Breite:
100
Farbe:
Marble White metallic
Flächenmasse des Papiers:
250
Höhe:
100
Weitere Suchbegriffe: tischkarte rössler, Paperado, 10x10cm, 250g/m², marble, white, metallic, RÖSSLER, 164030302
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 16,832*
€ 23,322*
Lager 639
1
€ 4,99*
ab € 17,877*
€ 24,697*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 19,42*
€ 29,47*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,697*
€ 29,38943
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,597*
€ 29,27043
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,537*
€ 28,00903
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,837*
€ 27,17603
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,437*
€ 26,70003
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,877*
€ 21,27363
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,17877* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.