Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper WindPro Lite A0 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kundenstopper WindPro Lite A0 silber
Kundenstopper WindPro Lite A0 silber
Kundenstopper WindPro Lite A0 silber
Kundenstopper WindPro Lite A0 silber
Kundenstopper WindPro Lite A0 silber
Artikel-Nr.:
     467-#UPDA1154031
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     1154031
EAN/GTIN:
     4260577740860
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
  • Die Economy Version!
  • Patentierte Doppelfeder-Ausführung
  • Formschönes 33 mm Design-Klemmprofil
  • Safe Corner Ecken
  • Plakatabdeckung durch PET-Schutzfolien
  • Wasserablauföffnungen im Unterprofil
  • Achtung: nicht wasserfest - nur für den geschützten Outdoorbereich geeignet!
  • Wir empfehlen im Außeneinsatz die Plakate auf Folie zu drucken
  • Alternativ mit den wasserfesten Folientaschen auch im gesamten Outdoorbereich geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppelseitig
Ausrichtung:
Hochformat
Besonderheiten:
Doppelfeder-Ausführung
Bruttogewicht:
15.8500 kg
Farbe:
silber
für Format:
A0
Marke:
Update Display
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a0, dreiecksäule, update displays kundenstopper, Aktionsaufsteller, Einlegefolie, Gehwegaufsteller, Schaukasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
22
Frei Haus
ab € 261,76*
€ 323,68*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 250,40*
€ 331,31*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,31*
€ 394,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,15*
€ 392,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,93*
€ 377,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,34*
€ 346,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 282,36*
€ 336,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,40*
€ 297,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.