Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper WindPro Lite A1 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kundenstopper WindPro Lite A1 schwarz
Kundenstopper WindPro Lite A1 schwarz
Kundenstopper WindPro Lite A1 schwarz
Kundenstopper WindPro Lite A1 schwarz
Kundenstopper WindPro Lite A1 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#UPDA1154037
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     1154037
EAN/GTIN:
     4260577740921
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
  • Die Economy Version!
  • Patentierte Doppelfeder-Ausführung
  • Formschönes 33 mm Design-Klemmprofil
  • Safe Corner Ecken
  • Plakatabdeckung durch PET-Schutzfolien
  • Wasserablauföffnungen im Unterprofil
  • Achtung: nicht wasserfest - nur für den geschützten Outdoorbereich geeignet!
  • Wir empfehlen im Außeneinsatz die Plakate auf Folie zu drucken
  • Alternativ mit den wasserfesten Folientaschen auch im gesamten Outdoorbereich geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppelseitig
Ausrichtung:
Hochformat
Besonderheiten:
Doppelfeder-Ausführung
Bruttogewicht:
10.8650 kg
Farbe:
schwarz
für Format:
A1
Marke:
Update Display
Material:
Aluminium
GPSR:
Update Displays GmbH, Belgische Allee, 73-75, 53842, Troisdorf, Deutschland, www.update-displays.de, info@update-displays.de, +49 2241 2523215
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a1, dreiecksäule, Aktionsaufsteller, Einlegefolie, Gehwegaufsteller, Schaukasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 139,12*
€ 186,01*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 150,03*
€ 188,02*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,01*
€ 221,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,14*
€ 220,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,37*
€ 214,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,05*
€ 198,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 161,92*
€ 192,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,12*
€ 165,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.