Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper WindPro Lite A1 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kundenstopper WindPro Lite A1 silber
Kundenstopper WindPro Lite A1 silber
Kundenstopper WindPro Lite A1 silber
Kundenstopper WindPro Lite A1 silber
Kundenstopper WindPro Lite A1 silber
Artikel-Nr.:
     467-#UPDA1154038
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     1154038
EAN/GTIN:
     4260577740662
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
  • Die Economy Version!
  • Patentierte Doppelfeder-Ausführung
  • Formschönes 33 mm Design-Klemmprofil
  • Safe Corner Ecken
  • Plakatabdeckung durch PET-Schutzfolien
  • Wasserablauföffnungen im Unterprofil
  • Achtung: nicht wasserfest - nur für den geschützten Outdoorbereich geeignet!
  • Wir empfehlen im Außeneinsatz die Plakate auf Folie zu drucken
  • Alternativ mit den wasserfesten Folientaschen auch im gesamten Outdoorbereich geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppelseitig
Ausrichtung:
Hochformat
Besonderheiten:
Doppelfeder-Ausführung
Bruttogewicht:
10.8650 kg
Farbe:
silber
für Format:
A1
Marke:
Update Display
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a1, dreiecksäule, update displays kundenstopper, Aktionsaufsteller, Einlegefolie, Gehwegaufsteller, Schaukasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 139,75*
€ 187,32*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 160,67*
€ 202,46*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,32*
€ 222,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,51*
€ 221,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,33*
€ 216,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,48*
€ 200,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 163,31*
€ 194,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.