Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper WindPro Lite 500x700mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kundenstopper WindPro Lite 500x700mm silber
Kundenstopper WindPro Lite 500x700mm silber
Kundenstopper WindPro Lite 500x700mm silber
Kundenstopper WindPro Lite 500x700mm silber
Kundenstopper WindPro Lite 500x700mm silber
Artikel-Nr.:
     467-#UPDA1154047
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     1154047
EAN/GTIN:
     4260577744202
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
  • Die Economy Version!
  • Patentierte Doppelfeder-Ausführung
  • Formschönes 33 mm Design-Klemmprofil
  • Safe Corner Ecken
  • Plakatabdeckung durch PET-Schutzfolien
  • Wasserablauföffnungen im Unterprofil
  • Achtung: nicht wasserfest - nur für den geschützten Outdoorbereich geeignet!
  • Wir empfehlen im Außeneinsatz die Plakate auf Folie zu drucken
  • Alternativ mit den wasserfesten Folientaschen auch im gesamten Outdoorbereich geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppelseitig
Ausrichtung:
Hochformat
Besonderheiten:
Doppelfeder-Ausführung
Bruttogewicht:
9.5300 kg
Farbe:
silber
für Format:
50x70cm
Marke:
Update Display
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: update displays kundenstopper, dreiecksäule, Aktionsaufsteller, Einlegefolie, Gehwegaufsteller, Schaukasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,60*
€ 247,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,25*
€ 246,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,01*
€ 240,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,10*
€ 219,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 178,45*
€ 212,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,99*
€ 185,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.