Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper Square A1 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kundenstopper Square A1 schwarz
Kundenstopper Square A1 schwarz
Kundenstopper Square A1 schwarz
Kundenstopper Square A1 schwarz
Kundenstopper Square A1 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#UPDAPRJ0101585
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     PRJ0101585
EAN/GTIN:
     8698473936562
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
  • Mobiler Outdoor- Plakatständer
  • Elegantes, kantiges Design
  • 33 mm HardLine-Klapprahmen in RAL 7026
  • Gestell und T-Füße aus Stahl-Rechteckprofil
  • Laufrollen mit Feststell-Bremse
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppelseitig
Ausrichtung:
Hochformat
Bruttogewicht:
19.4000 kg
Farbe:
schwarz
für Format:
A1
Marke:
Update Display
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a1, dreiecksäule, Aktionsaufsteller, Einlegefolie, Gehwegaufsteller, Schaukasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 196,36*
€ 252,25*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 198,64*
€ 265,18*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,18*
€ 315,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,73*
€ 312,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,08*
€ 302,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,48*
€ 279,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 227,26*
€ 270,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,64*
€ 236,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.