Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper Outdoor 32mm Rondo A2 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kundenstopper Outdoor 32mm Rondo A2 silber
Kundenstopper Outdoor 32mm Rondo A2 silber
Kundenstopper Outdoor 32mm Rondo A2 silber
Kundenstopper Outdoor 32mm Rondo A2 silber
Artikel-Nr.:
     467-#UPDAUAB320HNA2X1000
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UAB320HNA2X1000
EAN/GTIN:
     8698473450310
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
  • Einfache Lösung für den Außenbereich
  • Stabiles Standgestell
  • 32 mm Klapprahmen mit Stahl-Rückwand
  • Hochwertige PET Schutzfolien
  • Wasserablauföffnungen im Unterprofil
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppelseitig
Ausrichtung:
Hochformat
Bruttogewicht:
6.2000 kg
Farbe:
silber
für Format:
A2
Marke:
Update Display
Material:
Aluminium
Stativform:
Dach
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a2, dreiecksäule, Aktionsaufsteller, Einlegefolie, Gehwegaufsteller, Schaukasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
update displays
UYUP088100X5279
ab € 44,88*
Zubehör
update displays
UYTS3000A4X1000
ab € 18,65*
Zubehör
update displays
UYTT0000A2X1000
ab € 13,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.