Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Ladenausstattung
>
Aufstellschild
>
Kundenstopper
>
Artikel
Kundenstopper Outdoor 32mm Rondo 700x1000mm silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#UPDAUAB320HNB1X1000
Hersteller:
update displays
Herst.-Nr.:
UAB320HNB1X1000
EAN/GTIN:
8698473450334
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Einfache Lösung für den Außenbereich
Stabiles Standgestell
32 mm Klapprahmen mit Stahl-Rückwand
Hochwertige PET Schutzfolien
Wasserablauföffnungen im Unterprofil
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppelseitig
Ausrichtung:
Hochformat
Bruttogewicht:
12.7400 kg
Farbe:
silber
für Format:
70x100cm
Marke:
Update Display
Material:
Aluminium
Stativform:
Dach
... >
Konferenz, Schulung, Planung
>
Werbeaufsteller und Messeartikel
>
Plakatständer
Weitere Suchbegriffe:
update displays kundenstopper
,
dreiecksäule
,
Aktionsaufsteller
,
Einlegefolie
,
Gehwegaufsteller
,
Schaukasten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,50*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,31*
€ 213,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,54*
€ 212,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,51*
€ 208,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,63*
€ 189,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 154,74*
€ 184,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Antireflex PET-Schutzfolie 700x1000mm
update displays
UYUP088000X1000
ab € 17,20*
Zubehör
update displays UYTS3000A4X1000 Prospektkorb für Plakatständer 23,0 x 7,5 x 28,0
update displays
UYTS3000A4X1000
ab € 18,52*
Zubehör
update displays UYTT0000B1X1000 Topschild-Halterung 68,5 x 3,2 x 20,6 cm Büromöb
update displays
UYTT0000B1X1000
ab € 16,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen