| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#UPDAUWODD00000X5001 Herst.-Nr.: UWODD00000X5001 EAN/GTIN: 8698473846168 |
| |
|
| | |
| - Der Allrounder!
- Outdoor Plakatständer aus zertifiziertem, massivem Buchenholz, dunkel lasiert
- Optimaler Plakatschutz durch Magnetfolie (2 Stk. im Lieferumfang enthalten)
- Stabile Metall-Scharniere und Traverse
- Ohne Magnetfolie auch nutzbar als Kreidetafel (Beschreibbar und feucht oder nass abwischbar)
Weitere Informationen: | | Ausführung: | doppelseitig | Ausrichtung: | Hochformat | Besonderheiten: | Für Plakatständer, zum Beschreiben mit Kreidemarkern, geeignet für Innen und Außen | Bruttogewicht: | 15.7000 kg | für Format: | A1 | Marke: | Update Display | Material: | Holz | Stativform: | Dach | GPSR: | Update Displays GmbH, Belgische Allee, 73-75, 53842, Troisdorf, Deutschland, www.update-displays.de, info@update-displays.de, +49 2241 2523215 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rotationspumpenöl, Dreiecksäule, Kundenstopper, Plakatständer, Posterständer, Magnetfolie, kundenstopper a1, drehschieberpumpenöl, Aktionsaufsteller, Einlegefolie, Gehwegaufsteller, Schaukasten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 114,41* | € 134,23* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 125,07* | € 146,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 142,56* | € 164,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|