Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antireflex PET Schutzfolie für Kundenstopper WindPro B2 / 529x729 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antireflex PET Schutzfolie für Kundenstopper WindPro B2 / 529x729 mm
Antireflex PET Schutzfolie für Kundenstopper WindPro B2 / 529x729 mm
Antireflex PET Schutzfolie für Kundenstopper WindPro B2 / 529x729 mm
Artikel-Nr.:
     467-#UPDAUYUP081040X1000
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UYUP081040X1000
EAN/GTIN:
     8698473329821
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
  • Antireflex PET-Schutzfolie für Kundenstopper WindPro -Standard-
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
Hochformat
Breite:
529 mm
Bruttogewicht:
0.2580 kg
Farbe:
transparent
für Format:
B2
Höhe:
729 mm
Marke:
Update Display
Material:
PET (Polyethylenterephthalat)
Weitere Suchbegriffe: Kundenstopper Schutzfolie, update displays kundenstopper, dreiecksäule, kundenstopper b2, Aktionsaufsteller, Einlegefolie, Gehwegaufsteller, Schaukasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.