Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antireflex PET Schutzfolie für Kundenstopper WindPro B1 / 729x1029 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antireflex PET Schutzfolie für Kundenstopper WindPro B1 / 729x1029 mm
Antireflex PET Schutzfolie für Kundenstopper WindPro B1 / 729x1029 mm
Antireflex PET Schutzfolie für Kundenstopper WindPro B1 / 729x1029 mm
Artikel-Nr.:
     467-#UPDAUYUP081050X1000
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UYUP081050X1000
EAN/GTIN:
     8698473329838
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
  • Antireflex PET-Schutzfolie für Kundenstopper WindPro -Standard-
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
Hochformat
Breite:
729 mm
Bruttogewicht:
0.5100 kg
Farbe:
transparent
für Format:
B1
Höhe:
1029 mm
Marke:
Update Display
Material:
PET (Polyethylenterephthalat)
Weitere Suchbegriffe: Kundenstopper Schutzfolie, update displays kundenstopper, dreiecksäule, kundenstopper b1, Aktionsaufsteller, Einlegefolie, Gehwegaufsteller, Schaukasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.