Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag 100g/qm 16,5x16,5cm maigrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag 100g/qm 16,5x16,5cm maigrün
Briefumschlag 100g/qm 16,5x16,5cm maigrün
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90120050
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90120050
EAN/GTIN:
     4008525132639
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschlag
  • 100g/qm
  • Die feine Ripping und die angenehme Haptik stehen für eine besonders hochwertige Qualität.
  • quadratisch
  • Format: 16,5x16,5cm
Weitere Informationen:
Blattformat:
16,5x16,5cm
Breite:
165 mm
Farbe:
maigrün
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
Höhe:
165 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Umschläge Sonderformat, briefumschläge farbig, Briefversandtasche, Designpapier, Designumschlag, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,29*
€ 37,2351
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,97*
€ 36,8543
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,50*
€ 35,105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,97*
€ 33,2843
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,89*
€ 31,9991
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,28*
€ 31,2732
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,86*
€ 26,0134
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90160050
ab € 26,81*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90030050
ab € 14,20*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90080050
ab € 21,42*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90050050
ab € 12,16*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90100050
ab € 14,76*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90140050
ab € 18,78*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90150050
ab € 18,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.