Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Karten
>
Motivkarten
>
Passepartoutkarten
>
Artikel
Passepartout-Karte oval 220g/qm 16,8x11,8cm maigrün
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU90140050
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
90140050
EAN/GTIN:
4008525109426
Suchbegriffe:
Passepartout-Karten
Passepartoutkarten
Passpartout-Karten
Passpartoutkarten
Passepartoutkarte
oval
220g/qm
Format: 16,8x11,8cm
Weitere Informationen:
Blattformat:
11,8x16,8cm
Breite:
118 mm
Farbe:
maigrün
Höhe:
168 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
... >
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Bastelbedarf
>
Passepartoutkarten
Weitere Suchbegriffe:
passepartoutkarten oval
,
passepartout karten
,
Bastelkarte
,
Bastelkarten
,
Briefkarten
,
Grußkarte
,
Grußkarten
,
Karte
,
Passepartout
,
Passepartoutkarte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,73*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,55*
€ 32,7845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,86*
€ 31,9634
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,59*
€ 30,4521
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,30*
€ 28,917
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,70*
€ 28,203
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,39*
€ 27,8341
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,73*
€ 22,2887
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Briefkartenkarton 220g/qm A4 maigrün
Ludwig Bähr
90160050
ab € 26,85*
Ähnlich
Briefumschlag 100g/qm 16,5x16,5cm maigrün
Ludwig Bähr
90120050
ab € 21,89*
Ähnlich
Briefumschlag 100g/qm B6 maigrün
Ludwig Bähr
90030050
ab € 14,18*
Ähnlich
Briefumschlag 100g/qm C5 maigrün
Ludwig Bähr
90080050
ab € 21,31*
Ähnlich
Briefumschlag 100g/qm C6 maigrün
Ludwig Bähr
90050050
ab € 12,17*
Ähnlich
Briefumschlag 100g/qm DIN lang maigrün
Ludwig Bähr
90100050
ab € 14,73*
Ähnlich
Passepartout-Karte rechteckig 220g/qm 16,8x11,8cm maigrün
Ludwig Bähr
90150050
ab € 18,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen