Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menükarten 14,7x21cm 200g/qm Kraftkarton


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Menükarten 14,7x21cm 200g/qm Kraftkarton
Menükarten 14,7x21cm 200g/qm Kraftkarton
Menükarten 14,7x21cm 200g/qm Kraftkarton
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90710000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90710000
EAN/GTIN:
     4008525231899
Suchbegriffe:
Design
Design-Papier
Designpapier
drucken
  • Menükarten 200 g/qm
  • 6 Menükarten aus Kraftkarton
  • gefaltet auf 14,7x21cm
  • Inhalt: 6 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
14,7x21cm
Breite:
147 mm
Farbe:
braun
Höhe:
210 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
200 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,69*
€ 19,8611
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,25*
€ 19,3375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,71*
€ 17,5049
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,12*
€ 16,8028
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,05*
€ 16,7195
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,29*
€ 13,4351
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90720000
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.