Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkarten 5x10cm 200g/qm VE=12 Stück Kraftkarton


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Tischkarten 5x10cm 200g/qm VE=12 Stück Kraftkarton
Tischkarten 5x10cm 200g/qm VE=12 Stück Kraftkarton
Tischkarten 5x10cm 200g/qm VE=12 Stück Kraftkarton
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90720000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90720000
EAN/GTIN:
     4008525231912
Suchbegriffe:
Tischkarte
Tischkärtchen
tischkarte braun
tischkarte
  • Tischkarten 200 g/qm
  • Größe: mittig genutet auf 5x10cm
  • Kraftkarton
  • Inhalt: 12 Tischkarten
Weitere Informationen:
Blattformat:
5x10cm
Breite:
50 mm
Farbe:
braun
Höhe:
100 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
12 Stück
Papiergewicht:
200 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Karte, Karten, Karton, Kartons, Namenschild, Namensschilder, Schild, Schilder, Tischkarten, Tischnamensschild, Tischnamensschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,15417* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90710000
ab € 11,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.