Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Rollladenschrank
>
Artikel
Rolladenschrank B1100xT641xH1950mm RAL 5012 4 Böden,2 Schubladen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4682-7830933209
Hersteller:
Lista
Herst.-Nr.:
30933209
EAN/GTIN:
4047417505960
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Rolladenschrank B1100xT641xH1950mm RAL 5012 4 Böden,2 Schubladen
Weitere Informationen:
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
... >
Lager 4682
>
Betriebseinrichtung
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Vertikalrollladenschrank
,
Schwerlast-Schrank
,
Schwerlastschrank
,
Schwerlastvertikal-Schrank
,
Schwerlastvertikalschrank
,
lista rolladenschrank
,
rolladenschrank
,
rollladenschrank 4 fachböden
,
7830933209;4047417505960;30933209;Rolladenschrank B1100xT641xH1950mm RAL 5012 4 Böden
,
2 Schubladen
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.492,45*
€ 1.649,92*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.484,17*
€ 1.651,51*
Lager 103
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.463,86*
€ 1.653,12*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.494,13*
€ 1.664,05*
Lager 4682
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.547,40*
€ 1.719,27*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.719,27*
€ 2.045,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.706,42*
€ 2.030,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.639,51*
€ 1.951,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.597,10*
€ 1.900,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.547,40*
€ 1.841,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4682
Versand:
Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4682
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ausziehboden, grau, Breite 1146 mm.
Lista
85.704.080
ab € 166,96*
Zubehör
Einzelschublade, BxT 918 x 459 mm, grau, Höhe 132,5 mm.
Lista
85.702.080
ab € 162,89*
Zubehör
Einzelschublade, BxT 918 x 459 mm, grau, Höhe 182,5 mm.
Lista
85.703.080
ab € 177,15*
Zubehör
Einzelschublade, BxT 918 x 459 mm, grau, Höhe 57,5 mm.
Lista
85.700.080
ab € 148,13*
Zubehör
Einzelschublade, BxT 918 x 459 mm, grau, Höhe 82,5 mm.
Lista
85.701.080
ab € 154,02*
Zubehör
Fachboden, glatt, Nutztiefe 549 mm, Tragkraft 160 kg.
Lista
98.098.000
ab € 36,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen