Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 550/80/9mm, Edelstahl Luftdurchlass 200 qcm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüftungsgitter 550/80/9mm, Edelstahl Luftdurchlass 200 qcm
Lüftungsgitter 550/80/9mm, Edelstahl Luftdurchlass 200 qcm
Artikel-Nr.:
     4708-5368615
Hersteller:
     HOJU-Beschlag
Herst.-Nr.:
     3083  550-ER
EAN/GTIN:
     4030182021285
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Lüftungsgitter 550/80/9mm, Edelstahl Luftdurchlass 200 qcm

mit Sichtblende
Weitere Informationen:
B/H:
550 / 80 mm
Breite:
550 mm
Breite Einlass:
530 mm
Form:
eckig
Höhe:
80 mm
Höhe Einlass:
60 mm
Lochung:
mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Montage:
zum Kleben
Packung:
1 Stück
Querschnitt:
200 cm²
Produktart:
Lüftungsgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.