Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter rund Edelstahl 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüftungsgitter rund Edelstahl 85 mm
Lüftungsgitter rund Edelstahl 85 mm
Lüftungsgitter rund Edelstahl 85 mm
Artikel-Nr.:
     4708-5368858
Hersteller:
     SUGATSUNE
Herst.-Nr.:
     210-030-167
EAN/GTIN:
     4510932035453
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Lüftungsgitter rund Edelstahl 85 mm

Insektensicher, mit feinmaschigem Drahtgeflecht
Weitere Informationen:
Aussen ø:
85 mm
B/H:
mm
Bohr-ø:
78 mm
Form:
rund
Lochung:
mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Material:
Edelstahl
Montage:
oben / seitlich
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Querschnitt:
21.5 cm²
Stärke:
1 mm
Tiefe Einlass:
7 mm
Produktart:
Lüftungsgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.