Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsschiebegitter 400/150 Stahlbl.reinw.RAL 9010 194cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüftungsschiebegitter 400/150 Stahlbl.reinw.RAL 9010 194cm
Lüftungsschiebegitter 400/150 Stahlbl.reinw.RAL 9010 194cm
Lüftungsschiebegitter 400/150 Stahlbl.reinw.RAL 9010 194cm
Artikel-Nr.:
     4708-5369254
Hersteller:
     TORBEL
Herst.-Nr.:
     1535401516
EAN/GTIN:
     7610868006569
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Lüftungsschiebegitter 400/150 Stahlbl.reinw.RAL 9010 194cm

Weitere Informationen:
B/H:
400 / 150 mm
Breite:
400 mm
Farbe:
Reinweiss RAL 9010
Form:
eckig
Höhe:
150 mm
Material/Oberfläche:
Stahl Reinweiss RAL 9010
Material:
Stahl
Montage:
einseitig / beidseitig
Packung:
1 Stück
Schrauben:
4 mm
Produktart:
Gitter
Luftdurchlass:
194 cm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.