Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 250/150mm Stahlblech verzinkt 100cm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüftungsgitter 250/150mm Stahlblech verzinkt 100cm²
Lüftungsgitter 250/150mm Stahlblech verzinkt 100cm²
Artikel-Nr.:
     4708-5369601
Hersteller:
     TORBEL
Herst.-Nr.:
     DG13201003
EAN/GTIN:
     7610868011990
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Lüftungsgitter 250/150mm Stahlblech verzinkt 100cm²

für Ab- und Umluft (Überströmgitter), auch für die Luftdurchführung zwischen zwei Räumen geeignet, Lamellentiefe 11 mm
Weitere Informationen:
B/H:
250 / 150 mm
Breite:
250 mm
Form:
eckig
Höhe:
150 mm
Lochung:
mm
Material/Oberfläche:
Stahlblech verzinkt
Material:
Stahlblech
Montage:
einseitig / beidseitig
Packung:
1 Stück
Querschnitt:
100 cm²
Schrauben:
4.5 mm
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Lüftungsgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.