Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 250/250mm Stahlblech verzinkt 205cm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüftungsgitter 250/250mm Stahlblech verzinkt 205cm²
Lüftungsgitter 250/250mm Stahlblech verzinkt 205cm²
Lüftungsgitter 250/250mm Stahlblech verzinkt 205cm²
Artikel-Nr.:
     4708-5369611
Hersteller:
     TORBEL
Herst.-Nr.:
     DG13202003
EAN/GTIN:
     7610868012379
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Lüftungsgitter 250/250mm Stahlblech verzinkt 205cm²

für Ab- und Umluft (Überströmgitter), auch für die Luftdurchführung zwischen zwei Räumen geeignet, Lamellentiefe 11 mm
Weitere Informationen:
B/H:
200 / 200 mm
Breite:
200 mm
Form:
eckig
Höhe:
200 mm
Material/Oberfläche:
Stahlblech blauverzinkt
Material:
Stahlblech
Montage:
einseitig / beidseitig
Oberfläche:
blauverzinkt
Packung:
1 Stück
Schrauben:
4.5 mm
Produktart:
Gitter
Luftdurchlass:
205 cm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.