Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 215/215mm Edelstahl 88cm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüftungsgitter 215/215mm Edelstahl 88cm²
Lüftungsgitter 215/215mm Edelstahl 88cm²
Artikel-Nr.:
     4708-5369854
Hersteller:
     TORBEL
Herst.-Nr.:
     1568212110
EAN/GTIN:
     7610868001373
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Lüftungsgitter 215/215mm Edelstahl 88cm²

Weitere Informationen:
B/H:
215 / 215 mm
Breite:
215 mm
Form:
eckig
Höhe:
215 mm
Lochung:
mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Montage:
einseitig / beidseitig
Packung:
1 Stück
Querschnitt:
75 m³/h
Schrauben:
3.5 mm
Produktart:
Lüftungsgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.