Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Canvas 320 Nr.2127 Gr.48 rot/rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1279739
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2127048
EAN/GTIN:
     4030913054599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Canvas 320 Bundhose rot/rot 48. Meistert Strapazen und schweres Werkzeug. „Zeig mir deine Kleidung und ich sage dir · wie hart du arbeitest!“ Nicht mit der Canvas 320 Bundhose. Dafür sorgen unter anderem fünf Taschen aus dem Hochleistungsstoff Cordura®. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m² · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/rot
Größe:
48
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose, berufshose, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,05*
€ 26,24*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,60*
€ 26,25*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,53*
€ 26,77*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,70*
€ 26,96*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,18*
€ 27,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2127102
ab € 18,67*
Ähnlich
Planam
2127106
ab € 18,61*
Ähnlich
Planam
2127110
ab € 18,70*
Ähnlich
Planam
2127024
ab € 18,61*
Ähnlich
Planam
2127025
ab € 18,68*
Ähnlich
Planam
2127026
ab € 18,62*
Ähnlich
Planam
2127027
ab € 18,62*
Ähnlich
Planam
2127028
ab € 18,70*
Ähnlich
Planam
2127029
ab € 18,67*
Ähnlich
Planam
2127042
ab € 18,58*
Ähnlich
Planam
2127044
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2127046
ab € 18,69*
Ähnlich
Planam
2127050
ab € 18,58*
Ähnlich
Planam
2127052
ab € 18,64*
Ähnlich
Planam
2127054
ab € 18,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.