Bundhose der Serie Canvas 320 - besonders strapazierfähig, atmungsaktiv und schadstofffrei gefertigt.
Taschen
Material:
Grundgewebe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Bindung 320 g/m²
Leinwandbindung ca. 310 g/m²
Verstärkungen: 100 % Nylon, Cordura mit Teflon-Beschichtung
Farben: schwarz, grau/schwarz, kornblau, marine, weiß oder rot
Größen: 24 – 29, 42 – 64, 90 – 110
Bestellhinweis:
Passende Bundjacken finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:
schwarz: PL2114
grau/schwarz: PL2113
kornblau: PL2110
marine: PL2118
weiß: PL2112
rot: PL2117
Passende Kniepolster finden Sie unter folgender Bestell-Nr.:
PL99010