Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 128 A 18 1.4310 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1297903
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001289619180000
EAN/GTIN:
     4043952056882
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
~DIN 128 1.4310 Form A Federringe · gewölbt - Abmessung: A 18 VE=K (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 18mm · Form: Form A · Gruppencode: 00128.961 · Normart: DIN 128 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = gewölbt
Norm:
DIN 128
Werkstoff:
1.4310
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
25
€ 4,30*
ab € 0,2469*
€ 0,3617*
Lager 4757
270
25
€ 5,49*
ab € 0,2705*
€ 0,3805*
5 Tage
250
25
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3825*
1 Tag
210
25
€ 5,59*
ab € 0,2744*
€ 0,3844*
5 Tage
300
25
€ 5,99*
ab € 0,2696*
€ 0,3875*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3805*
€ 0,4528
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3705*
€ 0,4409
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3605*
€ 0,429
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3505*
€ 0,4171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3405*
€ 0,4052
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2705*
€ 0,3219
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,5125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.