Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN128 A 18 1.4310 KP Federring, gewölbt, rostfrei, A 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00128_A_AK.JPG
D00128_A_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN128 A 18 1.4310 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN128 A 18 1.4310 KP
EAN/GTIN:
     4043952056882
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
~DIN 128 1.4310 Form A Federringe, gewölbt - Abmessung: A 18 VE=K (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 18.00 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 128 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 1.4310
Weitere Informationen:
Durchmesser:
18.00
Form:
Form A
Normart:
DIN
Normnummer:
128
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
1.4310
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
25
€ 4,30*
ab € 0,2469*
€ 0,3617*
2 Tage
270
25
€ 5,49*
ab € 0,2705*
€ 0,3805*
Lager 8670
250
25
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3825*
1 Tag
210
25
€ 5,59*
ab € 0,2744*
€ 0,3844*
5 Tage
300
25
€ 5,99*
ab € 0,2696*
€ 0,3875*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3825*
€ 0,45518
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3625*
€ 0,43138
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3525*
€ 0,41948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3425*
€ 0,40758
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2725*
€ 0,32428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,5625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.