Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M30x 280 10.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1309865
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009311000300280
EAN/GTIN:
     4043952214039
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 280 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 280mm · Gruppencode: 00931.100 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
30 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
285
1
€ 4,30*
ab € 8,9124*
€ 13,2607*
Lager 4757
254
1
€ 5,49*
ab € 9,7938*
€ 13,6538*
2 Tage
198
1
€ 5,59*
ab € 9,9624*
€ 13,8424*
7 Tage
283
1
€ 5,99*
ab € 9,7443*
€ 13,9729*
7 Tage
282
1
€ 7,99*
ab € 10,38*
€ 14,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,6538*
€ 16,24802
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,5738*
€ 16,15282
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,9138*
€ 15,36742
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,3138*
€ 14,65342
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,8738*
€ 14,12982
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,7938*
€ 11,65462
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.