Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift DIN 7977 Gewindezapfen 13x 85 Stahl Kegel 1:50 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000214738
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079770000130085
EAN/GTIN:
     4043952532072
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
DIN 7977 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanter Zapfenlänge · Kegel 1: 50 - Abmessung: 13 x 85 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07977.000
Weitere Informationen:
Länge:
85 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanter Zapfenlänge, Ke
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
13 mm
Norm:
DIN 7977
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift ohne DIN, Passstifte, din 7977, Kegelstifte, Reyher, Stift, Stifte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
10
€ 4,30*
ab € 2,1388*
€ 3,0206*
10 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 2,3275*
€ 3,0775*
6 Tage
10
10
€ 7,99*
ab € 2,394*
€ 3,164*
6 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 2,3375*
€ 3,1663*
Lager 4BULW
nicht lagernd
10
€ 5,59*
ab € 6,71*
€ 8,39*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Box
ab 20 Boxen
€ 8,30*
€ 9,877
pro Box
ab 50 Boxen
€ 7,80*
€ 9,282
pro Box
ab 100 Boxen
€ 7,51*
€ 8,9369
pro Box
ab 200 Boxen
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,71* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 83,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.