| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1332358 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 743610130205000 EAN/GTIN: 4043952615751 |
| |
|
| | |
| DIN 74361 Federstahl Form C galvanisch verzinkt Federringe (Limesringe) - Abmessung: C 20,5 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 20,5mm · Form: Form C · Gruppencode: 74361.013 · Normart: DIN 74361 · Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Ausführung: | Federringe ("Limesringe") | Norm: | DIN 74361 | Werkstoff: | Federstahl | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Federringe, Reyher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2913* | € 0,3813* | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,3306* | € 0,4607* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,36* | € 0,47* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,3679* | € 0,4779* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,3614* | € 0,4821* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2913* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 38,13* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|