Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube R 88107 Schlitz VG M6x45 Stahl 4.6 galv.verz. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1333096
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881074100060045
EAN/GTIN:
     4043952666241
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
becherschraube m6
Artikel 88107 Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Schlitz · Bordwandschr. · mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 45 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88107.410
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Schlitz "Bordwandschrauben", mit Gewi
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88107
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: becherschrauben, bordwandschraube reyher, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,0773*
€ 0,1106*
Lager 4757
1620
200
€ 4,95*
ab € 0,0849*
€ 0,114*
1 Tag
1260
200
€ 5,59*
ab € 0,0861*
€ 0,116*
5 Tage
1800
200
€ 5,99*
ab € 0,084*
€ 0,1173*
5 Tage
1400
200
€ 4,90*
ab € 0,0888*
€ 0,1201*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1129*
€ 0,13435
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1082*
€ 0,12876
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1027*
€ 0,12221
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,10*
€ 0,119
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 22,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.