Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler Ø500xH980mm 120l anthrazit,RAL 7021 m.Doppeltür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1342200
Herst.-Nr.:
     1064
EAN/GTIN:
     4030695010646
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
mit Doppeltür · komplett geschlossen · für den Außen- und Innenbereich · für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke · gefertigt aus verzinktem Stahlblech mit festem Boden und Metalldeckel · feuersicher · H 980 x Ø 500 mm · Gewicht 20 kg · Einwurföffnung ca. Ø 390 mm Weitere technische Eigenschaften: · Einwurföffnung-Ø: 390mm · Gewicht: 20kg · Ausführung: mit Doppeltür · Ø: 500mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Farbe:
anthrazit, RAL 7021
für Säcke Inhalt:
120 l
Höhe:
980 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, außenabfallbehälter 120 l, abfallbehälter für außenanlagen, stahl abfallbehälter mit ascher, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Mülleimer
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,18*
€ 230,54*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,56*
€ 230,55*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,55*
€ 230,63*
3 Tage
19
Frei Haus
ab € 176,22*
€ 232,49*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,43*
€ 234,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,55*
€ 274,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,60*
€ 273,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,33*
€ 265,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,34*
€ 243,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,56*
€ 211,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,48*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,92*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,14*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 141,52*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1156
ab € 70,55*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 34,01*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,96*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,132*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,48*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 97,94*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,46*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,41*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.