Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiföl 412/1 ALU 1l-Gebinde Kanister f.Alu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-1434992
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42200008
EAN/GTIN:
     4007220791349
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Paste
Aluminiumpaste
Schleiföl
schleiföl pferd
Schleiföle werden beim Einsatz von Werkzeugen aus Schleifmittel auf Unterlage verwendet. Die Ausführung ALU für Aluminium verhindert das Zusetzen des Schleifwerkzeuges. Technische Daten: Inhalt metrisch: 1000 ml Vorteile: Höhere Standzeit der Werkzeuge. Geringere Temperaturentwicklung durch Schmier- und Kühlwirkung. Geringeres Anhaften von Spänen auf dem Schleifbelag. Bessere Oberfläche. Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium Stahlguss Gehärtete · vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC Stähle bis 1.200 N/mm² ( Bearbeitungsaufgaben: Reinigen Antriebsarten: Handeinsatz GHS Gefahrgut: nein H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.,KEIN Erbrechen herbeiführen.,Unter Verschluss aufbewahren.,Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. GHS08 Gefahr G Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Handeinsatz · Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Stahlguss, Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) · Bearbeitungsaufgaben: Reinigen · GHS Gefahrgut: nein · GHS Gefahrhinweis: H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. · GHS Nr.: GHS08 · GHS Sicherheitshinweis: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.,KEIN Erbrechen herbeiführen.,Unter Verschluss aufbewahren.,Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. · GHS Signalwort: Gefahr · GHS Signalwort kurz: G · Verwendung auf: Aluminium · Vorteile: Höhere Standzeit der Werkzeuge., Geringere Temperaturentwicklung durch Schmier- und Kühlwirkung., Geringeres Anhaften von Spänen auf dem Schleifbelag., Bessere Oberfläche.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 ml
Gewicht:
0.905
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schleiföl, Absaugkrümmer, Adapter, Aufnahmeflansch, Aufnahmeschaft, Aufspannbolzen, Bügelgriff, Handgriff, Handschutz, Parallelanschlag, Schlauch, Schleifplatte, Schutzhaube, Spannmutter, Vlies
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 19,72*
€ 25,25*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,00*
€ 25,56*
Lager 4757
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,62*
€ 26,54*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,14*
€ 26,73*
5 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 20,54*
€ 26,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
42200060
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.