Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleiföl 412/1 ALU in Kanister 1 Liter für Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Schleiföl 412/1 ALU in Kanister 1 Liter für Aluminium
PFERD Schleiföl 412/1 ALU in Kanister 1 Liter für Aluminium
PFERD Schleiföl 412/1 ALU in Kanister 1 Liter für Aluminium
PFERD Schleiföl 412/1 ALU in Kanister 1 Liter für Aluminium
PFERD Schleiföl 412/1 ALU in Kanister 1 Liter für Aluminium
PFERD Schleiföl 412/1 ALU in Kanister 1 Liter für Aluminium
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1240380
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220791349
EAN/GTIN:
     4007220791349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Paste
Aluminiumpaste
Schleiföl
schleiföl pferd
Schleiföle werden beim Einsatz von Werkzeugen aus Schleifmittel auf Unterlage verwendet.
Die Ausführung ALU für Aluminium verhindert das Zusetzen des Schleifwerkzeuges.

  • Höhere Standzeit der Werkzeuge.
  • Geringere Temperaturentwicklung durch Schmier- und Kühlwirkung.
  • Geringeres Anhaften von Spänen auf dem Schleifbelag.
  • Bessere Oberfläche.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Verwendung:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
1000
Hersteller:
PFERD

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schleiföl, PFERD, 412/1, ALU, in, Kanister
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 19,69*
€ 25,34*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,93*
€ 25,65*
8 Tage
6
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,86*
€ 25,65*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,10*
€ 26,83*
5 Tage
13
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 20,49*
€ 27,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200060
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.