Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss NIRO 116 60 Schlosskörper-B.60mm MS versch.-schl.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1554315
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     03220
EAN/GTIN:
     4003482032206
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
seefestes, absolut rostfreier Messingkörper mit doppelt verriegeltem Edelstahlbügel · rostfreies Präzisions-Schließwerk · gleichschließend lieferbar auf Anfrage · Hergestellt in Deutschland
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
60 mm
Bügelstärke:
10 mm
Bügelweite:
32 mm
Bügelhöhe:
33 mm
Gesamthöhe:
94 mm
Material:
Messing
Modell:
NIRO 116 60
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, Vorhangschlösser, Zylinder-Vorhangschloss, Zylindervorhangschlösser
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 22,29*
€ 29,14*
3 Tage
unbekannt
5
€ 5,45*
ab € 23,64*
€ 29,35*
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 23,67*
€ 29,48*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 27,072*
€ 33,242*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 26,43*
€ 33,57*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 29,14*
€ 34,68
pro Box
ab 10 Boxen
€ 27,58*
€ 32,82
pro Box
ab 25 Boxen
€ 26,35*
€ 31,36
pro Box
ab 50 Boxen
€ 25,46*
€ 30,30
pro Box
ab 100 Boxen
€ 24,93*
€ 29,67
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 22,29*
€ 26,53
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 22,29* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 145,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.