Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Bundjacke MG 260 Nr.0810 Gr.27 kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1599973
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0810027
EAN/GTIN:
     4030913810270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
MG 260 Bundjacke kornblau 27. Anpassungsfähig und robust. Durch die Golffalten im Rücken und die verstellbaren Ärmelbündchen bietet die Bundjacke Platz für jede Bewegung. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 260g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 065120 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
27
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,46*
€ 24,15*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,99*
€ 24,16*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,77*
€ 24,62*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,91*
€ 24,78*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,17*
€ 25,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0810024
ab € 16,77*
Ähnlich
Planam
0810025
ab € 16,78*
Ähnlich
Planam
0810026
ab € 16,70*
Ähnlich
Planam
0810028
ab € 16,77*
Ähnlich
Planam
0810029
ab € 16,70*
Ähnlich
Planam
0810042
ab € 16,79*
Ähnlich
Planam
0810044
ab € 16,67*
Ähnlich
Planam
0810046
ab € 16,82*
Ähnlich
Planam
0810048
ab € 16,77*
Ähnlich
Planam
0810050
ab € 16,82*
Ähnlich
Planam
0810052
ab € 16,71*
Ähnlich
Planam
0810054
ab € 16,80*
Ähnlich
Planam
0810056
ab € 18,43*
Ähnlich
Planam
0810058
ab € 18,41*
Ähnlich
Planam
0810060
ab € 18,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.