Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Winterlatzhose Nr.2060 Gr.XXL uni gelb PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1601004
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2060060
EAN/GTIN:
     4030913894485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Regenbundhose
Regenhose
Warnschutz Winterlatzhose uni gelb XXL. Wohlige Wärme am ganzen Körper. Wattiert und wasserdicht ist die PLANAM Warn-/Wetterschutz Winterlatzhose Ihr perfekter Begleiter in der kalten und dunklen Jahreszeit. Weitere technische Eigenschaften: · Geschlecht: Herrenbekleidung · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
uni gelb
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 2, EN 343 3-1
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,73*
€ 56,63*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,63*
€ 58,09*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,82*
€ 59,30*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,99*
€ 59,74*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,48*
€ 61,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2060052
ab € 42,70*
Ähnlich
Planam
2060048
ab € 42,44*
Ähnlich
Planam
2060044
ab € 42,66*
Ähnlich
Planam
2060056
ab € 42,57*
Ähnlich
Planam
2060064
ab € 46,97*
Ähnlich
Planam
2060068
ab € 46,69*
Ähnlich
Planam
2063044
ab € 42,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.