Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybridjacke Norit Nr.6500 Gr.44 schwarz/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hybridjacke Norit Nr.6500 Gr.44 schwarz/
Hybridjacke Norit Nr.6500 Gr.44 schwarz/
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1623140
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6500044
EAN/GTIN:
     4030913967721
Suchbegriffe:
Hybridjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Norit Herren Hybridjacke schwarz/schwarz 44. Gut kombiniert. Die gelungene Kombination aus Polyester und Baumwolle lässt Sie gut aussehen und sorgt jederzeit für ein angenehmes Tragegefühl.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 245g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schwarz
Größe:
44
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: Wintersoftshelljacke, softshell-jacke schwarz, soft shell jacke, softshell-jacke planam, Jacken, Bundjacke, Arbeitsjacke, Berufsbekleidung, Blouson, 8000754212
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,58*
€ 33,67*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,84*
€ 34,37*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,07*
€ 34,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,88*
€ 34,99*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,16*
€ 37,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6500024
ab € 24,62*
Ähnlich
Planam
6500025
ab € 24,59*
Ähnlich
Planam
6500026
ab € 24,69*
Ähnlich
Planam
6500027
ab € 24,78*
Ähnlich
Planam
6500028
ab € 24,71*
Ähnlich
Planam
6500029
ab € 24,62*
Ähnlich
Planam
6500042
ab € 24,66*
Ähnlich
Planam
6500046
ab € 24,75*
Ähnlich
Planam
6500048
ab € 24,66*
Ähnlich
Planam
6500050
ab € 24,65*
Ähnlich
Planam
6500052
ab € 24,73*
Ähnlich
Planam
6500054
ab € 24,64*
Ähnlich
Planam
6500056
ab € 27,05*
Ähnlich
Planam
6500058
ab € 27,06*
Ähnlich
Planam
6500060
ab € 27,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.