| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1684145 Herst.-Nr.: PC0780998 EAN/GTIN: 8592346707375 |
| |
|
| | |
| nach DIN EN ISO 2503 · Anschluss nach DIN 477 · 1-stufig · vollumfaste Manometerschutzkappe · Absperrventil für kurzzeitige Betriebsunterbrechung · erhöhter Schutz vor Feuchtigkeit · Sicherheitsventil Bedienungsanleitung über QR-Code scannbar Weitere Informationen: | | Gasart: | Argon / CO₂ | Eingangsdruck: | 300 bar | Durchflussleistung max.: | 30 l/min | Flaschenanschluss: | W 30 x 2″ RH | Ausgangsanschluss: | G 1/4″ RH | Marke: | GCE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 71,79* | € 89,10* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 69,36* | € 89,18* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 81,37* | € 100,12* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 82,16* | € 103,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|