| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-1204730408 Herst.-Nr.: PC0780998 EAN/GTIN: 8592346707375 |
| |
|
| | |
| nach DIN EN ISO 2503 · Anschluss nach DIN 477 · 1-stufig · vollumfaste Manometerschutzkappe · Absperrventil für kurzzeitige Betriebsunterbrechung · erhöhter Schutz vor Feuchtigkeit · Sicherheitsventil Bedienungsanleitung über QR-Code scannbar Weitere Informationen: | | Marke: | GCE RHÖNA | Gasart: | Argon / CO₂ | Ausgangsanschluss: | G 1/4″ RH | Durchflussleistung max.: | 30 l/min | Eingangsdruck: | 300 bar | Flaschenanschluss: | W 30 x 2″ RH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 71,79* | € 89,10* | | | | Lager 5766 | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 69,36* | € 89,18* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,37* | € 100,12* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 82,16* | € 103,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|