Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Waschtischarmatur JOY NEO m verläng. So o AG magnetic grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1718970
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BD156A5
EAN/GTIN:
     3800861105770
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
DN 15 · schwenkbarer Rohrauslauf mit Caché Strahlregler 16,5 x 1 · Ausladung 169 mm · nutzbare Auslaufhöhe 306 mm · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall · flexible Anschlussschläuche G 3/8 · Bedienungshebel aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung · Schaftverschraubung von unten · Ø 28 mm FirmaFlow Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Eco-Funktion · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Aufbauhöhe gesamt: 396mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 306mm · Ausführung Ablauf: drehbar · Auslauftyp: Rohr · Grundfarbe: grau · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Versehen mit: Vorrichtung für Ablaufstopfen · Vorsprung Ablauf: 169mm · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Serie:
Joy Neo
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einhebelmischer ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, einhebel waschtisch armatur, 01106008200202, Armatur, Batterie, Einlochbatterie Zweigriff, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Zweigriffbatterie, Zweigriffbatterie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,07*
€ 572,60*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,99*
€ 573,99*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,08*
€ 576,64*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 800,71*
€ 921,25*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,25*
€ 1.096,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,70*
€ 1.080,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,98*
€ 1.034,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,58*
€ 1.000,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,71*
€ 952,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.