| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1725406 Herst.-Nr.: BD508GN EAN/GTIN: 3800861112518 |
| | |
|
| | |
| Serie: Extra · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: BD508GN3-Loch-Waschtischarmatur DN 15 · Ausladung: 140 mm · Auslaufhöhe: 70 mm · Luftsprudler (sichtbar) · Metall-Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 · Griff aus Metall · Schaftverschraubung von unten · Oberteil mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenschwenkbereich: 90° · Norm: DIN EN 248 · Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1 · Lebensdauer: DIN EN 817 · Gewicht: 2,716 kg · Außenmaße (BxTxH): 255x200x98 mm · Durchfluss bei 3 bar: 5 l/min · Farbe / Oberfläche: Silver Storm Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 98mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 70mm · Ausführung Ablauf: fest · Auslauftyp: gegossen · Grundfarbe: Edelstahl · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Oberteil keramisch · Versehen mit: verschließbares Ablaufventil Push-Open · Vorsprung Ablauf: 140mm · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min Weitere Informationen: | | Serie: | Extra | Marke: | IDEAL STANDARD | Montageart: | Platte/Armaturenloch | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 011060089802, Armatur, Batterie, Dreilochbatterie, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Dreilochbatterie |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 459,05* | € 561,75* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 474,17* | € 563,14* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 480,49* | € 565,78* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 780,06* | € 904,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|